Izvedba:
- Merilne površine: Nakovalo z ozko palico, vreteno koničasto
- Visokokontrastni številčni prikazovalnik
- Merilno vreteno brez rje, popolnoma kaljeno in brušeno
- Merilno vreteno in nakovalo ojačano s karbidom
- Hitri pogon
- Predpotopna ročica
- Odbojnik iz barvanega jekla, toplotno izoliran
Opis:
Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWR-K; Merilno območje 0 - 20 mm; Za merjenje višine stiskanja na stiskalnih kontaktih in navojih žičnih koncev; Podatkovni vmesnik: MarConnect (dvosmerni), USB, Digimatic; Razred zaščite IP: IP 65; Tovarniški standard; Prirastek številk mm/inch 0,001 / .00005″; Obseg dobave: navodila za uporabo, baterija, kovček
Lastnosti:
- Aplikacija: Za merjenje višine vpetja na vpenjalnih kontaktih in okovih
- Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
- Merilno območje: 0 - 20 mm
- Merilno območje: 0 - 0.8″
- Merilna sila (besedilo): 5 - 10
- Dimenzija c v mm: 31.5 mm
- Dimenzija a v mm: 23 mm
- Višina številk: 10 mm
- Dimenzija b v mm: 9.5 mm
- Premer vretena_mm: 6.5 mm
- Meja napake_µm: 4 µm
- Razmik vretena_mm: 0.5 mm
Standard:
Tovarniški standard