Izvedba:
- Merilne površine: Kronano nakovalo, ravno vreteno
- Visokokontrastni številčni prikazovalnik
- Razelektreno, popolnoma kaljeno in brušeno merilno vreteno
- Karbidno ojačano merilno vreteno in nakovalo
- Pogon s hitrim delovanjem
- Predpotegnjena ročica
- Obarvan jeklen ročaj, toplotno izoliran
Opis:
Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWR-R; Merilno območje 25-50 mm; Za merjenje debeline sten cevi; Podatkovni vmesnik: MarConnect (dvosmerni), USB, Digimatic; Razred zaščite IP: IP 65; DIN 863-3; Prirastek številk mm/inč 0,001 / .00005″; Obseg dobave: navodila za uporabo, baterija, nastavitveno merilo (od merilnega območja 25-50 mm), kovček
Lastnosti:
- Aplikacija: za merjenje debeline sten cevi
- Merilno območje: 25 - 50 mm
- Merilno območje: 1 - 2″
- Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
- Merilna sila (besedilo): 5 - 10
- Dimenzija c v mm: 57 mm
- Dimenzija a v mm: 32 mm
- Dimenzija b v mm: 11.5 mm
- Višina številk: 10 mm
- Premer vretena_mm: 6.5 mm
- Meja napake_µm: 4 µm
- Razmik vretena_mm: 0.5 mm
Standard:
DIN 863-3