40 EWR-L (17) Digitalni mikrometer 75-100mm , z Dakks kalibracijo

Št. art.: 4157023DKS
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4157023DKS
EAN/GTIN 4059192058555
Številka proizvajalca 4157023DKS

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Razelektreno merilno vreteno, popolnoma kaljeno in brušeno
  • Merilno vreteno in nakovalo, ojačano s karbidom
  • Hitra nastavitevQUICK DRIVE
  • Nerotirajoče vreteno
  • Predtegnjena ročica
  • Račaj iz barvanega jekla, toplotno izoliran

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWR-L Merilno območje 75-100 mm
  • Izogibajte se poškodbam obdelovanca: Nerotacijsko vreteno ima stik s sondo, zato lahko preprečite nastanek prask, na primer: zaradi ostankov brusnega prahu na občutljivih in natančno obdelanih površinah
  • Najprimernejši za merjenje tankih kovinskih folij brez zvijanja in s tem upogibanja
  • Merjenje stranice navoja z uporabo merilnih žic za navoje: Obe držali merilne žice zaradi nerotirajočega vretena vedno ostajata v medsebojnem položaju vpetja.
Podatkovni vmesnik: MarConnect (dvosmerni), USB, Digimatic
Razred zaščite IP: IP 65
Tovarniški standard
Razmik številk mm/inch 0,001 / .00005″

Razpon dobave: Baterija, navodila za uporabo, merilo za nastavitev (od merilnega območja 25-50 mm), kovček.

Lastnosti:

  • Aplikacija:
  • Merilno območje: 3 - 4″
  • Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Merilna sila (besedilo): 5 - 10
  • Dimenzija c v mm: 107 mm
  • Dimenzija a v mm: 57 mm
  • Dimenzija b v mm: 13 mm
  • Višina številk: 10 mm
  • Premer vretena_mm: 6.5 mm
  • Razmik vretena_mm: 5 mm
  • Meja napake_µm: 3 µm
  • Odstopanje vzporednosti v µm: 3 µm
  • Odstopanje ravnosti v µm: 0.6 µm

Standard:

Tovarniški standard