Izvedba:
- Visokokontrastni številčni prikazovalnik
- Razelektreno merilno vreteno, popolnoma kaljeno in brušeno
- Merilno vreteno in nakovalo, ojačano s karbidom
- Hitra nastavitevQUICK DRIVE
- Nerotirajoče vreteno
- Predtegnjena ročica
- Račaj iz barvanega jekla, toplotno izoliran
Opis:
Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWR-L Merilno območje 50-75 mm
- Izogibajte se poškodbam obdelovanca: Nerotacijsko vreteno ima stik s sondo, zato je mogoče preprečiti praske, na primer: zaradi ostankov brusnega prahu na občutljivih in natančno obdelanih površinah
- Najprimernejši za merjenje tankih kovinskih folij brez zvijanja in s tem upogibanja
- Merjenje stranice navoja z uporabo merilnih žic za navoje: Obe držali merilne žice zaradi nerotirajočega se vretena vedno ostaneta v medsebojnem zagozditvenem položaju.
Podatkovni vmesnik: MarConnect (dvosmerni), USB, Digimatic
Razred zaščite IP: IP 65
Tovarniški standard
Razmik številk mm/inch 0,001 / .00005″
Dodano z: baterijo, navodili za uporabo, merilom za nastavitev (od merilnega območja 25-50 mm), ohišjem.
Lastnosti:
- Aplikacija:
- Merilno območje: 2 - 3″
- Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
- Merilna sila (besedilo): 5 - 10
- Dimenzija c v mm: 82 mm
- Dimenzija a v mm: 45 mm
- Dimenzija b v mm: 13 mm
- Višina številk: 10 mm
- Premer vretena_mm: 6.5 mm
- Razmik vretena_mm: 5 mm
- Meja napake_µm: 3 µm
- Odstopanje vzporednosti v µm: 3 µm
- Odstopanje ravnosti v µm: 0.6 µm
Standard:
Tovarniški standard