Izvedba:
- Visokokontrastni številčni prikazovalnik
- Merilno vreteno brez rje, popolnoma kaljeno in brušeno
- Merilno vreteno in nakovalo, ojačano s karbidom
- Pogon s hitrim delovanjem
- Prednapetna ročica
- Rok iz barvanega jekla, toplotno izoliran
Opis:
Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWR; Merilno območje 75 - 100 mm; ; Podatkovni vmesnik:; Razred zaščite IP: IP 65; Tovarniški standard; Prirastek številk mm/inch 0,001 / .00005″; Obseg dobave: Navodila za uporabo, baterija, nastavitveno merilo (od merilnega območja 25-50 mm), kovček
Lastnosti:
- funkcija: RESET (izničenje zaslona)
- Merilno območje: 3 - 4″
- Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
- Merilna sila (besedilo): 5 - 10
- Dimenzija c v mm: 107 mm
- Dimenzija a v mm: 57 mm
- Dimenzija b v mm: 13 mm
- Višina številk: 10 mm
- Premer vretena_mm: 6.5 mm
- Meja napake_µm: 3 µm
- Razmik vretena_mm: 0.5 mm
Standard:
Tovarniški standard