40 EWR (17) Digitalni mikrometer 50-75mm brez podatkovnega vmesnika z umerjanjem

Št. art.: 4157013KAL
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4157013KAL
EAN/GTIN 4059192058418
Številka proizvajalca 4157013KAL

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Merilno vreteno brez rje, popolnoma kaljeno in brušeno
  • Merilno vreteno in nakovalo, ojačano s karbidom
  • Pogon s hitrim delovanjem
  • Prednapetna ročica
  • Rok iz barvanega jekla, toplotno izoliran

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWR Merilno območje 50-75 mm
  • Podatkovni vmesnik:
  • Zaščitni razred: IP 65
  • Tovarniški standard
  • Razpon številk mm/inč 0,001 / .00005″
Način dobave: navodila za uporabo, baterija, merilo za nastavitev (od merilnega območja 25-50 mm), kovček

Lastnosti:

  • funkcija: RESET (izničenje zaslona)
  • Merilno območje: 2 - 3″
  • Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Merilna sila (besedilo): 5 - 10
  • Dimenzija c v mm: 82 mm
  • Dimenzija a v mm: 45 mm
  • Dimenzija b v mm: 13 mm
  • Višina številk: 10 mm
  • Premer vretena_mm: 6.5 mm
  • Meja napake_µm: 3 µm
  • Razmik vretena_mm: 0.5 mm

Standard:

Tovarniški standard