Izvedba:
- Visokokontrastni številčni prikazovalnik
- Merilno vreteno brez rje, popolnoma kaljeno in brušeno
- Merilno vreteno in nakovalo, ojačano s karbidom
- Pogon s hitrim delovanjem
- Prednapetna ročica
- Rok iz barvanega jekla, toplotno izoliran
Opis:
Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWR; Merilno območje 150-175 mm; ; Podatkovni vmesnik: MarConnect (dvosmerni), USB, Digimatic; Razred zaščite IP: IP 65; DIN 863-1; Prirastek številk mm/inch 0,001 / .00005″; Obseg dobave: navodila za uporabo, baterija, nastavitveno merilo (od merilnega območja 25-50 mm), kovček
Lastnosti:
- Podatkovni vmesnik: USB A
- Merilno območje: 150-175 mm
- Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
- Merilna sila (besedilo): 5 - 10
- Dimenzija c v mm: 182 mm
- Dimenzija a v mm: 95 mm
- Dimenzija b v mm: 13 mm
- Višina številk: 10 mm
- Meja napake_µm: 7 µm
- Premer vretena_mm: 6.5 mm
- Odstopanje vzporednosti v µm: 4 µm
- Odstopanje ravnosti v µm: 0.6 µm
- Razmik vretena_mm: 0.5 mm
Standard:
DIN 863-1