40 EWR (17) Digitalni mikrometer 75-100mm, s podatkovnim vmesnikom z umerjanjem

Št. art.: 4157003KAL
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4157003KAL
EAN/GTIN 4059192058463
Številka proizvajalca 4157003KAL

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Merilno vreteno brez rje, popolnoma kaljeno in brušeno
  • Merilno vreteno in nakovalo, ojačano s karbidom
  • Pogon s hitrim delovanjem
  • Prednapetna ročica
  • Rok iz barvanega jekla, toplotno izoliran

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWR Merilno območje 75-100 mm
  • Podatkovni vmesnik: MarConnect (dvosmerni), USB, Digimatic
  • IP stopnja zaščite: IP 65
  • Tovarniški standard
  • Razpon številk mm/inch 0,001 / .00005″
Način dobave: navodila za uporabo, baterija, merilo nastavitve (od merilnega območja 25-50 mm), kovček

Lastnosti:

  • Podatkovni vmesnik: USB A
  • Merilno območje: 3 - 4″
  • Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Merilna sila (besedilo): 5 - 10
  • Dimenzija c v mm: 107 mm
  • Dimenzija a v mm: 57 mm
  • Dimenzija b v mm: 13 mm
  • Višina številk: 10 mm
  • Premer vretena_mm: 6.5 mm
  • Meja napake_µm: 3 µm
  • Odstopanje vzporednosti v µm: 3 µm
  • Odstopanje ravnosti v µm: 0.6 µm
  • Razmik vretena_mm: 0.5 mm

Standard:

Tovarniški standard