Opis:
Lestev z največjo odpornostjo proti zdrsu zaradi stopnic R13 za uporabo na mastnih ali mokrih površinah.
80 mm globoke stopnice s prevleko R13 in profiliranjem ter perforacijami za odtekanje tekočin.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Tečaji so izdelani iz tlačno litega aluminija.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Največje delovne višine zaradi 280 mm visokega odriva.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.
Lastnosti:
Delovna višina 5,2 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 22,6 kg
Talna površina 2,95 m × 0,77 m
Dolžina lestve 3,95 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število korakov 14
Število korakov 2 × 14
Globina stopnice 80 mm
Vertikalna višina lestve 3,67 m
spodnja, zunanja širina 0,77 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.