R13step B - Stopnica 2 x 12 stopnic

Št. art.: 41563
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 2×14
Material Aluminij
Izvedba stopalne površine stopnje
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41563
EAN/GTIN 4003866415632
Številka proizvajalca 41563
L-število L90010 1115

Opis

Opis:

Lestev z največjo odpornostjo proti zdrsu zaradi stopnic R13 za uporabo na mastnih ali mokrih površinah.
80 mm globoke stopnice s prevleko R13 in profiliranjem ter perforacijami za odtekanje tekočin.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Tečaji so izdelani iz tlačno litega aluminija.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Največje delovne višine zaradi 280 mm visokega odriva.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.

Lastnosti:

Delovna višina 4,65 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 17,8 kg
Talna površina 2,55 m × 0,71 m
Dolžina lestve 3,39 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število korakov 12
Število korakov 2 × 12
Globina stopnice 80 mm
Vertikalna višina lestve 3,15 m
spodnja, zunanja širina 0,71 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico