Obročni ključ SW.5/16 x 11/32 ″ L.109 mm

Št. art.: 41562022
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 41562022
    EAN/GTIN 4018754164455
    Številka proizvajalca 41562022
    L-število L60010 2690

    Opis

    Opis:

    • Z dvojnim šesterokotnikom
    • Kot št. 25, vendar v vseh jeklenih različicah
    • Fed. Specifikacije GGG-W-001405

    Lastnosti:

    • a: 9 mm
    • d1: 15 mm
    • d2: 17 mm
    • Dolžina [mm): 109 mm
    • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
    • Teža: 60 g
    • Širina po ploskvah 1 [palec]: 5/16 ″
    • Širina po ploskvah 2 [palec]: 11/32 ″

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico