Komplet za naknadno namestitev clip-step R13 za stopnice s stopnicami, obojestranski dostop 12 stopnic

Št. art.: 41562
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Številka izdelka 41562
    EAN/GTIN 4031405415621
    Številka proizvajalca 041562

    Opis

    Opis:

    • Stopnica R 13 CLIP-step je certificirana, nedrseča guma za naše stopničaste lestve. Profil tekalne plasti CLIP-STEP R R 13 s plastičnim profilom s korund izpolnjuje zahteve bonitetne skupine R 13 in je bil uvrščen v bonitetno skupino za območje izpodriva z V6
    • Opora za noge R 13 v mokrih delovnih okoljih ali z oljem namazana nudi dodatno povečanje varnosti pri delu
    • Stopnica R13 CLIP-korak je pritrjena na stopnico po celotni površini in se popolnoma prilega in jo je mogoče odstraniti brez ostankov, ne da bi pri tem poškodovali lestev
    • Stopničasta opora se uporablja za stopnice, ki jih je mogoče hoditi na obeh straneh do največje stopnice, po kateri je mogoče hoditi po DIN EN 131, in tako deluje kot optični krmilnik za pravilno uporabo lestve
    • Na voljo kot dodatna oprema za 15,00 EUR brez DDV/kos (priporočena maloprodajna cena) za vašo lestev

    Lastnosti:

    • Število opor za noge v kompletu: 20
    • Širina: 85 mm
    • Višina: 23 mm
    • Dolžina: 609 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Umetna masa
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Protizdrsno: CLIP-step R13
    • Komplet za lestve s številom korakov: 2x12
    • Globina koraka/prečk: 80 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico