Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura univerzalnih pomičnih meril IP 67 150 mm

Št. art.: 415555 150
Popust
478,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,00 € /kos.
  • 9,45 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 0 mm - 150 mm
    Odčitavanje 0,01 mm
    Odčitavanje 0,0005 col
    Preklop odčitavanja mm/cole
    Točnost 0,03 mm
    Vmesnik Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
    Vrsta IP-zaščite IP 67
    Dolžina konic 40 mm
    Merilno orodje digitalno
    Material Plemenito jeklo, INOX
    vse dele kaljeno
    Pakiranje čvrsta škatla
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Tip baterij Gumbasta baterija
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 415555 150
    EAN/GTIN 4029713019235
    Številka proizvajalca 1326932

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalno digitalno pomično merilo Pocket Talent za različne notranje in zunanje merjenje (zareze, utori, navoji, itd.). Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številk 7,5 mm. Vklj. s funkcijo PRESET (prednastavitev izmerjene vrednosti).

    Funkcija:

    IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Pomično merilo, nastavitvena šablona 50 mm, 2 para merilnih nastavkov za notranje in zunanje merjenje. Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Vsa nadomestna in posebna tipala art. 434900 do 434915 z navojem M2,5. Podatkovni kabel art. 498940.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico