{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | Tovarniški standard | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Točnost | 0,03 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Radijski sistem MAHR i wi | |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina konic | 48 mm | |
Radijska naprava | Programska oprema proizvajalca | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Merilno orodje | digitalno | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 415552 200 | |
EAN/GTIN | 4059192057305 | |
Številka proizvajalca | 4118907 |