{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Točnost | 0,03 mm | |
Vmesnik | Radijski sistem MAHR i-wi | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Radijska naprava | Programska oprema proizvajalca | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 415548 300 | |
EAN/GTIN | 4059192062019 | |
Številka proizvajalca | 4119050 |