{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 1.000 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Točnost | 0,05 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina konic | 202 mm | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 20 mm | |
Merilno orodje | digitalno | |
Masa | 1,8 kg | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 415542 1000 | |
EAN/GTIN | 7640125712452 |