40 TSZ/1003 Z Standardni mikrometer s finim kazalcem 0-2″

Št. art.: 4154930
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Mikrometri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4154930
EAN/GTIN 4059192004804
Številka proizvajalca 4154930
L-število L40080 2847

Opis

Izvedba:

  • Operativni in prikazni deli brez bleščanja, mat kromirani
  • Trdna jeklena konzola, ki jo je mogoče nagniti za 45° ob stabilno podlago
  • Premika gibljive merilne sonde zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Nastavljiv višinski omejevalnik
  • Stalna merilna sila
  • Merilno vreteno, odporno proti rji, popolnoma kaljeno in brušeno
  • Merilno vreteno in nakovalo, ojačano s karbidom
  • Fiksirna naprava

Opis:

Mikrometer s finim kazalcem Micromar 40 TS Merilno območje: 0 - 2″
  • Merilna skala finega kazalca (palec): ,00005″
Naročilnica: Fini kazalec 1003 Z, navodila za uporabo.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Merilno območje: 0 - 2″
  • Merilno območje finega kazalca (mikrometer) palec: ± .0025″
  • Razmik vretena (imperialno): .025″
  • Lestvica za oštevilčenje: .002-0-.002
  • Razdelitev lestvice v palcih: .00025″
  • Meja napake v palcih: .00008″
  • Odstopanje vzporednosti palec (besedilo): .00008″
  • Meja napake Ge fine kazalec palec: .00005″
  • Odstopanje ravnosti v palcih (besedilo): .00001″
  • Premer vretena_mm: 7.5 mm
  • Merilna sila: 6.5 N
  • Merilna sila (besedilo): 6.5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico