40 T Mikrometer s finim kazalcem brez Mehanski komparator 1003, 25-50 mm

Št. art.: 4154018
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Mikrometri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4154018
EAN/GTIN 4059192004736
Številka proizvajalca 4154018
L-število L40080 1571

Opis

Izvedba:

  • Operativni in prikazni deli brez bleščanja, mat kromirani
  • Premika gibljive merilne sonde zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Stalna merilna sila
  • Merilno vreteno brez rje, popolnoma kaljeno in brušeno
  • Merilno vreteno in nakovalo ojačano s karbidom
  • Fiksirna naprava

Opis:

Micromar 40 T DIN 863-3 vernierski mikrometer Merilno območje: 25 - 50 mm
  • Merilna skala (µm): 1 µm
Razpon dobave: Navodila za uporabo, brez indikatorja, kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Merilno območje: 25 - 50 mm
  • Merilna sila: 6.5 N
  • Merilna sila (besedilo): 6.5
  • Odstopanje vzporednosti v µm: 2 µm
  • Meja napake Ge (µm): 1 µm
  • Stopnjevanje lestvice (µm): 1 µm
  • Razmik vretena_mm: 0.5 mm
  • Odstopanje ravnosti v µm: 0.2 µm

Standard:

DIN 863-3

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico