{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 2.000 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,12 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 66 | |
Dolžina konic | 150 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
Masa | 2,56 kg | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | SR44 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415400 2000 | |
EAN/GTIN | 2050001058010 | |
Številka proizvajalca | 552-306-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Digitalno karbonsko pomično merilo 2000 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
3.005,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
2.139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 | 0,01 |
Število vključenih baterij | 1 | 1 |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Masa | 2,56 | 2,5 |
Merilno območje | 0 ;2.000 | 0 ;2.000 |
Standard | ISO 13385 | Tovarniški standard |
Dolžina konic | 150 | 150 |