Komplet za naknadno vgradnjo stopnice s sponko za GRP/aluminijasto stopnico z obojestranskim dostopom 2x6 Koraki

Št. art.: 41536
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41536
EAN/GTIN 4031405415362
Številka proizvajalca 041536
L-število L90110 489

Opis

Opis:

  • Zadovoljite povečane zahteve glede varnosti pri delu in zagotovite optimalno odpornost proti zdrsu, varno poganjanje in udobno stoji na naših stopnicah
  • Stopnica iz valovite plastike je pritrjena na stopnico po celotni površini in natančno tako, da se prilega. Lahko jo odstranite brez ostankov, ne da bi pri tem poškodovali lestev
  • Stopničasta opora se uporablja za stopnice, ki jih je mogoče hoditi na obeh straneh do največje stopnice, po kateri je mogoče hoditi po DIN EN 131, in tako deluje kot optični krmilnik za pravilno uporabo lestve
  • Na voljo kot dodatna oprema za 11,00 EUR brez DDV/kos (priporočena maloprodajna cena) za vašo lestev

Lastnosti:

  • Število opor za noge v kompletu: 8
  • Širina: 85 mm
  • Višina: 23 mm
  • Dolžina: 466
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Protizdrsno: CLIP-step
  • Komplet za lestve s številom korakov: 2x6
  • Globina koraka/prečk: 80 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.