{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 300 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,04 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina konic | 80 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 10 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415358 300 | |
EAN/GTIN | 7630041106350 | |
Številka proizvajalca | 00530423 |