{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 800 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina konic | 150 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415357 800 | |
EAN/GTIN | 7630041106466 | |
Številka proizvajalca | 00530436 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Digitalno pomično merilo za delavnico TWIN-CAL IP67 z merilnima konicama, Merilno območje: 800mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
1.453,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
679,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
Število vključenih baterij | 1 | 1 |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Standard | ISO 13385 | Tovarniški standard |
Merilno orodje | digitalni | digitalni |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico |