Komplet za naknadno vgradnjo stopnice s sponko za GRP/aluminijasto stopnico z obojestranskim dostopom 2x4 Koraki

Št. art.: 41535
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 41535
EAN/GTIN 4031405415355
Številka proizvajalca 041535

Opis

Opis:

  • Zadovoljite povečane zahteve glede varnosti pri delu in zagotovite optimalno odpornost proti zdrsu, varno poganjanje in udobno stoji na naših stopnicah
  • Stopnica iz valovite plastike je pritrjena na stopnico po celotni površini in natančno tako, da se prilega. Lahko jo odstranite brez ostankov, ne da bi pri tem poškodovali lestev
  • Stopničasta opora se uporablja za stopnice, ki jih je mogoče hoditi na obeh straneh do največje stopnice, po kateri je mogoče hoditi po DIN EN 131, in tako deluje kot optični krmilnik za pravilno uporabo lestve
  • Na voljo kot dodatna oprema za 11,00 EUR brez DDV/kos (priporočena maloprodajna cena) za vašo lestev

Lastnosti:

  • Število opor za noge v kompletu: 4
  • Širina: 85 mm
  • Višina: 23 mm
  • Dolžina: 408 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Protizdrsno: CLIP-step
  • Komplet za lestve s številom korakov: 2x4
  • Globina koraka/prečk: 80 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico