Komplet za naknadno vgradnjo s sponko za stopnice s stopnicami, enostranski dostop 10 stopnic

Št. art.: 41522
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 41522
EAN/GTIN 4031405415225
Številka proizvajalca 041522

Opis

Opis:

  • Zadovoljite povečane zahteve glede varnosti pri delu in zagotovite optimalno odpornost proti zdrsu, varno poganjanje in udobno stoji na naši stopnici
  • Stopnica iz valovite plastike je pritrjena na stopnico po celotni površini in natančno tako, da se prilega. Lahko jo odstranite brez ostankov, ne da bi pri tem poškodovali lestev
  • Stopničasta opora se uporablja za stopnice, ki jih je mogoče hoditi na obeh straneh do največje stopnice, po kateri je mogoče hoditi po DIN EN 131, in tako deluje kot optični krmilnik za pravilno uporabo lestve
  • Na voljo kot dodatna oprema za 11,00 EUR brez DDV/kos (priporočena maloprodajna cena) za vašo lestev

Lastnosti:

  • Število opor za noge v kompletu: 9
  • Širina: 85 mm
  • Višina: 23 mm
  • Dolžina: 580 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Protizdrsno: CLIP-step
  • Komplet za lestve s številom korakov: 10
  • Globina koraka/prečk: 80 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico