{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 200 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Delitev | 1/20 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
Izvedba delov za odčitavanje | mat kromiranih | |
Dolžina konic | 60 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 10 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415184 200 | |
EAN/GTIN | 4045197479815 |