{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 0 mm - 200 mm | |
Delitev | 0,05 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Delitev nonija mm/cole | Da | |
Utrditev | da | |
Dolžina konic | 60 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 10 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno |
Številka izdelka | 415140 200 | |
EAN/GTIN | 7630041147766 | |
Številka proizvajalca | 00530506 |