{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 0 mm - 200 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Merilno orodje | analogni |
Številka izdelka | 415130 200 | |
EAN/GTIN | 7630041105698 | |
Številka proizvajalca | 00510506 |