40 F Mikrometer s finim kazalcem 1-2″ kromirane

Št. art.: 4150901
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Mikrometri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4150901
EAN/GTIN 4059192004293
Številka proizvajalca 4150901

Opis

Izvedba:

  • Operativni in prikazovalni deli proti bleščanju matirano kromirani
  • Tančni kazalec, vgrajen v nosilec
  • Nastavljive tolerančne oznake
  • Jekleni nosilec s kromirano prevleko, toplotno izoliran
  • Prestavljanje gibljive merilne sonde zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Merilno vreteno in nakovalo, ojačana s karbidom
  • Merilno vreteno iz nerjavnega jekla, popolnoma kaljeno in brušeno
  • Fiksirna naprava
  • Stalna merilna sila

Opis:

Vernierjev mikrometer Micromar 40 F
  • Sstandardno merilno območje: 1 - 2″
  • Drobni kazalec razdelka lestvice (palec): .00005″
Način dobave: Navodila za uporabo, kovček

Lastnosti:

  • Barva številčnice: Bela
  • Lestvica za oštevilčenje: 25-0-25;
  • Merilno območje: 1 - 2″
  • Merilno območje finega kazalca (mikrometer) palec: ± .0025″
  • Razmik vretena (imperialno): .025″
  • Razdelitev lestvice v palcih: .0001''
  • Meja napake v palcih: .00008″
  • Odstopanje vzporednosti palec (besedilo): .00008″
  • Meja napake Ge fine kazalec palec: .00005″
  • Odstopanje ravnosti v palcih (besedilo): .00001″
  • Dimenzija a v mm: 174 mm
  • Dimenzija b v mm: 125 mm
  • Dimenzija d v mm: 85 mm
  • Dimenzija e v mm: 56 mm
  • Dimenzija c v mm: 30 mm
  • Merilna sila: 9 N
  • Merilna sila (besedilo): 9
  • Premer vretena_mm: 7.5 mm
  • Odstopanje vzporednosti v µm: 1 µm
  • Odstopanje ravnosti v µm: 0.2 µm

Standard:

Tovarniški standard

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico