{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 750 mm | |
Delitev | 1/20 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ± 0,10 mm | |
fina nastavitev | Da | |
Merilne konice | Da | |
Dolžina konic | 150 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415090 750 | |
EAN/GTIN | 4062406065225 | |
Številka proizvajalca | 415090 750 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Pomično merilo za delavnico s fino nastavitvijo, Merilno območje: 750mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
761,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
643,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | 20 mm |
Merilno območje | 0 mm - 750 mm | 0 mm - 750 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dolžina konic | 150 mm | 150 mm |
Delitev | 1/20 mm | 1/20 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |