Opis:
PREMIUM rezalna plošča za kotni brusilnik je orodje, ki ste ga vedno iskali. S posebno visoko kemično čistostjo je ta rezalna plošča kot nalašč za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnega materiala iz nerjavečega jekla. Zasnovan je tako, da traja dolgo časa, hkrati pa zagotavlja odlične rezultate rezanja. Pripravite se, da ponesete svoje projekte na naslednjo raven s tem rezalna plošča.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A 30 R- BFX A
- dimenzija (D x G x v): 230 x 3,0 x 22,23 mm
- Premer: 230 mm
- Debelina: 3 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdolbine in zmanjšanje trdnosti utrujenosti, kar ima za posledico najboljše rezultate na nerjavnem jeklu
- Najkrajši delovni čas zaradi odlične učinkovitosti rezanja in nizke toplotne obremenitve na obdelovanec (tvorba toplote)
- Še posebej za nerjaveča in kislinsko odporna jekla
Uporaba:
- Za obdelavo različnih kvalitet iz nerjavečega jekla
- Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala
Priporočilo:
- od 0,75 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjše brušenje
- 2,0 do 3,0 mm za najvišjo življenjska doba in stabilnost
Posebnosti:
- Idealno za rezanje nerjavečega jekla
- Izjemno rezanje
- Izjemno dolga življenjska doba