Diagonalni rezalniki Micro-Tech polpopolni

Št. art.: 415.MT
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
    Vrsta izdelka Polokrogle klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 415.MT
    EAN/GTIN 3148511754979
    Številka proizvajalca 415.MT
    L-število L60130 3237

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Te klešče so primerne za delo z veliko silo in serije ter režejo širok spekter materialov
    • Model za zadrževanje odrezane žice preprečuje izmet žice.

    Lastnosti:

    • B [mm]: 16
    • C [mm]: 16
    • E [mm]: 8
    • L [m]: 125
    • Kroj: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 2,0
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,9
    • Piano žica diam. [mm]: -

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico