Ključ z vrtljivo ključem OPEN-RATCH SW 5/8″

Št. art.: 41473636
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 41473636
    EAN/GTIN 4018754331550
    Številka proizvajalca 41473636
    L-število L60010 7570

    Opis

    Opis:

    • Ključ z račno obročem z palcem, enake širine ključa
    • Obročasta stran 15° z dvojno šestrobo obliko
    • 72 zob, delovni kot 5°
    • Položaj ust 15°
    • Zategnitev desne/leve strani z vklopom obročka
    • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
    • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
    • Nedrseč, prijeten občutek zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
    • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
    • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

    Lastnosti:

    • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
    • d: 29 mm
    • Dolžina [mm): 210 mm
    • Položaj ustja: 15 °
    • Število zob: 72
    • Teža: 150 g
    • Širina po ploskvah [palec]: 5/8 ″
    • Širina po ploskvah 1 [palec]: 5/8 ″
    • Širina po ploskvah 2 [palec]: 5/8 ″
    • Širina mm (b): 28 mm
    • Delovni kot: 5 °

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico