Ključ z vrtljivo ključavnico Odprta ključavnica SW 1/2″

Št. art.: 41473232
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41473232
EAN/GTIN 4018754331536
Številka proizvajalca 41473232
L-število L60010 7545

Opis

Opis:

  • Ključ z račno obročem z palcem, enake širine ključa
  • Obročasta stran 15° z dvojno šestrobo obliko
  • 72 zob, delovni kot 5°
  • Položaj ust 15°
  • Zategnitev desne/leve strani z vklopom obročka
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseč, prijeten občutek zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • d: 25 mm
  • Dolžina [mm): 180 mm
  • Položaj ustja: 15 °
  • Število zob: 72
  • Teža: 86 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1/2 ″
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 1/2 ″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 1/2 ″
  • Širina mm (b): 26 mm
  • Delovni kot: 5 °

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico