Dvojni obročni ključ SW.7/8 x 15/16 ″ D.330 mm

Št. art.: 41444446
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41444446
EAN/GTIN 4018754022540
Številka proizvajalca 41444446
L-število L60010 3509

Opis

Opis:

  • Jeklena volna STABIL®
;
  • globoko zaviti
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 330 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Teža: 363 g
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 7/8 ″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 15/16 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico