Opis:
Zaščita za zaščito goleni pri vzpenjanju in spuščanju ter estetski videz zagotavljajo visoko delovno udobje in prilagodljivo uporabo.
80 mm globoke stopnice z oblazinjenim sprednjim robom.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Stopniča se zaključita s plastičnimi pokrovčki.
Nedrseči plastični čevlji.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Vijačena povezava stopničaste tirnice.
Lastnosti:
Delovna višina 3 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 8,8 kg
Talna površina 1,35 m × 0,53 m
Dolžina lestve 1,65 m
Material aluminij
Vijačena povezava med obodom in stopničastim stebriščem
Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
Število korakov 2 × 6
Število korakov 6
Globina stopnice 80 mm
Višina vertikalne lestve 1,5 m
spodnja, zunanja širina 0,53 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.