Dvojni obročni ključ SW.3/8 x 7/16 ″ L.250 mm

Št. art.: 41432428
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41432428
EAN/GTIN 4018754156795
Številka proizvajalca 41432428
L-število L60010 2269

Opis

Opis:

  • izredno dolgo
  • Zakrivljeno za 15°
  • SAE AS 954-E (PRESKUSNE VREDNOSTI)
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 250 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Teža: 79 g
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 3/8 ″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 7/16 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.