Dvojni obročni ključ SW.1/4 x 5/16 ″ L.205 mm

Št. art.: 41431620
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 41431620
    EAN/GTIN 4018754156788
    Številka proizvajalca 41431620
    L-število L60010 2347

    Opis

    Opis:

    • izredno dolgo
    • Zakrivljeno za 15°
    • SAE AS 954-E (PRESKUSNE VREDNOSTI)
    • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

    Lastnosti:

    • Dolžina [mm): 205 mm
    • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
    • Teža: 33 g
    • Širina po ploskvah 1 [palec]: 1/4 ″
    • Širina po ploskvah 2 [palec]: 5/16 ″

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico