Comfortstep S - Stopnica s 5 stopnicami

Št. art.: 41423
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Izvedba stopalne površine Stufe
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 41423
    EAN/GTIN 4003866414239
    Številka proizvajalca 41423
    L-število L90010 887

    Opis

    Opis:

    Zaščita goleni: visoko delovno udobje zaradi oblazinjenih stopnic.
    80 mm globoke stopnice z oblazinjenim sprednjim robom.
    Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
    Platforma iz ekstrudiranega aluminijastega profila (300 mm × 250 mm) za varno in udobno stojo tudi pri daljšem delu.
    Praktičen pladenj iz aluminija za shranjevanje majhnih delov in orodja.
    Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
    Stopniča se zaključita s plastičnimi pokrovčki.
    Vijačena povezava stopničaste tirnice.
    Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

    Lastnosti:

    Delovna višina 3,25 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Teža 8,4 kg
    Talna površina 1,09 m × 0,56 m
    Višina dvižne/podporne prečke 42 mm / 42 mm
    Dolžina lestve 2,06 m
    Material aluminij
    Širina ploščadi 300 mm
    Višina ploščadi 1,25 m
    Dolžina ploščadi 250 mm
    Vijačena povezava med obodom in stopničastim stebriščem
    Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
    Število stopnic vključno s ploščadjo 5
    Globina stopnice 80 mm
    Vertikalna višina lestve 1,88 m
    spodnja, zunanja širina 0,56 m

    Opomba:

    Ustreza standardu EN 131 professional.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico