Opis:
Zaščita goleni: visoko delovno udobje zaradi oblazinjenih stopnic.
80 mm globoke stopnice z oblazinjenim sprednjim robom.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Platforma iz ekstrudiranega aluminijastega profila (300 mm × 250 mm) za varno in udobno stojo tudi pri daljšem delu.
Praktičen pladenj iz aluminija za shranjevanje majhnih delov in orodja.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Stopniča se zaključita s plastičnimi pokrovčki.
Vijačena povezava stopničaste tirnice.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Lastnosti:
Delovna višina 3 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 7,4 kg
Talna površina 0,92 m × 0,53 m
Višina dvižne/podporne prečke 42 mm / 42 mm
Dolžina lestve 1,79 m
Material aluminij
Širina ploščadi 300 mm
Višina ploščadi 1 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Vijačena povezava med obodom in stopničastim stebriščem
Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 4
Globina stopnice 80 mm
Vertikalna višina lestve 1,63 m
spodnja, zunanja širina 0,53 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.