Comfortstep S - Stopnica s 3 stopnicami

Št. art.: 41421
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba stopalne površine Stufe
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41421
EAN/GTIN 4003866414215
Številka proizvajalca 41421
L-število L90010 939

Opis

Opis:

Zaščita goleni: visoko delovno udobje zaradi oblazinjenih stopnic.
80 mm globoke stopnice z oblazinjenim sprednjim robom.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Platforma iz ekstrudiranega aluminijastega profila (300 mm × 250 mm) za varno in udobno stojo tudi pri daljšem delu.
Praktičen pladenj iz aluminija za shranjevanje majhnih delov in orodja.
Stopniča se zaključita s plastičnimi pokrovčki.
Vijačena povezava stopničaste tirnice.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

Lastnosti:

Delovna višina 2,75 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 6,4 kg
Talna površina 0,75 m × 0,5 m
Višina dvižne/podporne prečke 42 mm / 42 mm
Dolžina lestve 1,52 m
Material aluminij
Širina ploščadi 300 mm
Višina ploščadi 0,75 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Vijačena povezava med obodom in stopničastim stebriščem
Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 3
Globina stopnice 80 mm
Vertikalna višina lestve 1,38 m
Spodnja zunanja širina 0,5 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.