Mobilna lestev z 10 stopnicami

Št. art.: 41410
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Regalna lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41410
EAN/GTIN 4031405414105
Številka proizvajalca 041410
L-število L90110 935

Opis

Opis:

  • Aluminijasta stopničasta lestev
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Gladko tekoče vzmetenje na zgornjem koncu za enostavno premikanje
  • Shranjevanje, ki prihrani prostor, ko ni v uporabi
  • Samoblokirni vzmetni valji Ø 80 mm na spodnjem delu
  • Nedrseči dirigentni čevlji
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez valjev)
  • Širina prevodnika z valji: 600 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Napotek: Lestve za police so izdelane v določenih standardnih dolžinah in posamično za merjenje. V ta namen navedite natančno navpično višino vgradnje v vsakem primeru – cena se zaračuna za naslednjo višjo lestev in pristojbina za spremembo v višini 55,00 Euro RRP brez DDV. Po meri izdelane regalne lestve so izključene iz izmenjave

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3800 mm
  • Nad glavo: 1120 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 2690 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Premer valja: 80 mm
  • Navpična višina namestitve: 2860 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 10 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina koraka: 370 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico