Saferstep S - Stopnica z 10 stopnicami

Št. art.: 41380
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Izvedba stopalne površine Stufe
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 41380
    EAN/GTIN 4003866413805
    Številka proizvajalca 41380
    L-število L90010 453

    Opis

    Opis:

    Udoben in varen vzpon z visoko odpornostjo proti zdrsu zaradi tehnologije Safer Step in robustne, stabilne konstrukcije.
    Stopnica s tehnologijo ZARGES Safer Step, globoka 80 mm.
    Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
    Praktičen pladenj iz aluminija za shranjevanje majhnih delov in orodja.
    Platforma iz ekstrudiranega aluminijastega profila (300 mm × 250 mm) za varno in udobno stojo tudi pri daljšem delu.
    Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
    Največje delovne višine zaradi 280 mm visokega odriva.
    Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.

    Lastnosti:

    Delovna višina 4,65 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Teža 15,6 kg
    Talna površina 1,91 m × 0,7 m
    Višina dvižnega/podpornega dela vezi 68 mm / 48 mm
    Dolžina lestve 3,55 m
    Material aluminij
    Širina ploščadi 300 mm
    Višina ploščadi 2,64 m
    Dolžina ploščadi 250 mm
    Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
    Razmik med stopnicami navpično 265 mm
    Število stopnic vključno s ploščadjo 10
    Globina stopnice 80 mm
    spodnja, zunanja širina 0,7 m

    Opomba:

    Ustreza standardu EN 131 professional.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico