• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Saferstep S - Stopnica s 5 stopnicami

Št. art.: 41375
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 5
Material Aluminij
Izvedba stopalne površine stopnje
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41375
EAN/GTIN 4003866413751
Številka proizvajalca 41375
L-število L90010 56
Proizvajalec Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Udoben in varen vzpon z visoko odpornostjo proti zdrsu zaradi tehnologije Safer Step in robustne, stabilne konstrukcije.
Stopnica s tehnologijo ZARGES Safer Step, globoka 80 mm.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Praktičen pladenj iz aluminija za shranjevanje majhnih delov in orodja.
Platforma iz ekstrudiranega aluminijastega profila (300 mm × 250 mm) za varno in udobno stojo tudi pri daljšem delu.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Največje delovne višine zaradi 280 mm visokega odriva.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.

Lastnosti:

Delovna višina 3,35 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 9 kg
Talna površina 1,08 m × 0,55 m
Višina dvižnega/podpornega dela vezi 68 mm / 48 mm
Dolžina lestve 2,15 m
Material aluminij
Širina ploščadi 300 mm
Višina ploščadi 1,33 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 5
Globina stopnice 80 mm
spodnja, zunanja širina 0,55 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico