Opis:
Visoka odpornost proti zdrsu tehnologije Safer Step zagotavlja udobno in varno plezanje, medtem ko anodizirane letve zagotavljajo udobje, odporno na obrabo.
Stopnica s tehnologijo ZARGES Safer Step, globoka 80 mm.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Na voljo tudi kot lestev za police.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Lastnosti:
Delovna višina 5,45 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 0,89 m
Teža 13,3 kg
Dolžina lestve 4,74 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število korakov 16
Globina stopnice 80 mm
Zunanja širina 420 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.