Saferstep L - enojna lestev z 12 stopnicami

Št. art.: 41362
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Prislonske lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41362
EAN/GTIN 4003866413621
Številka proizvajalca 41362
L-število L90010 166

Opis

Opis:

Visoka odpornost proti zdrsu tehnologije Safer Step zagotavlja udobno in varno plezanje, medtem ko anodizirane letve zagotavljajo udobje, odporno na obrabo.
Stopnica s tehnologijo ZARGES Safer Step, globoka 80 mm.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Na voljo tudi kot lestev za police.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

Delovna višina 4,4 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 0,8 m
Teža 10,3 kg
Dolžina lestve 3,62 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število korakov 12
Globina stopnice 80 mm
Zunanja širina 420 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico