40 A Mikrometer 6-7″ lakiran

Št. art.: 4134906
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4134906
EAN/GTIN 4059192003999
Številka proizvajalca 4134906
L-število L40080 937

Opis

Izvedba:

  • Operativni in prikazni deli brez bleščanja, matirano kromirani
  • Trdno prevlečen jeklen nosilec
  • Merilno vreteno in nakovalo iz kaljenega jekla, ojačano s karbidom
  • Toplotna izolacija
  • Hitri pogon z integrirano zaskočnico
  • Priključna naprava

Opis:

Micromar 40 A zunanji mikrometer
  • Tovarniško standardno merilno območje v palcih: 6-7″
  • Delacija na skali v palcih: .0001''
Način dobave: Navodila za uporabo, +prilagoditveno merilo (od merilnega območja 1-2″), kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Razmik vretena (imperialno): .025″
  • Meja napake v palcih: .00028″
  • Razdelitev lestvice v palcih: .0001''
  • Opomba Dimenzije: * s prikazom lestvice ″0″
  • Dimenzija a v mm: 182 mm
  • Dimenzija b v mm: 95.5 mm
  • Dimenzija c v mm: 13 mm
  • Premer vretena_mm: 6.5 mm

Standard:

Tovarniški standard

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico