40 A Mikrometer 0-1″

Št. art.: 4134900
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4134900
EAN/GTIN 4059192003937
Številka proizvajalca 4134900
L-število L40080 933

Opis

Izvedba:

  • Operativni in prikazni deli brez bleščanja, matirano kromirani
  • Trdno prevlečen jeklen nosilec
  • Merilno vreteno in nakovalo iz kaljenega jekla, ojačano s karbidom
  • Toplotna izolacija
  • Hitri pogon z integrirano zaskočnico
  • Priključna naprava

Opis:

Micromar 40 A zunanji mikrometer
  • Tovarniško standardno merilno območje v palcih: 0 - 1″
  • elacija na skali v palcih: .0001''
Način dobave: Navodila za uporabo, + nastavitveno merilo (iz merilnega območja 1-2″), kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Merilno območje: 0 - 1″
  • Razmik vretena (imperialno): .025″
  • Meja napake v palcih: .00016″
  • Razdelitev lestvice v palcih: .0001''
  • Opomba Dimenzije: * s prikazom lestvice ″0″
  • Dimenzija a v mm: 31 mm
  • Dimenzija b v mm: 25.5 mm
  • Dimenzija c v mm: 7 mm
  • Premer vretena_mm: 6.5 mm

Standard:

Tovarniški standard