40 A Mikrometer 150-175 mm lakiran z Dakks kalibracijo

Št. art.: 4134006DKS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4134006DKS
    EAN/GTIN 4059192003708
    Številka proizvajalca 4134006DKS
    L-število L40080 5004

    Opis

    Izvedba:

    • Operativni in prikazni deli brez bleščanja, matirano kromirani
    • Trdno prevlečen jeklen nosilec
    • Merilno vreteno in nakovalo iz kaljenega jekla, ojačano s karbidom
    • Toplotna izolacija
    • Hitri pogon z integrirano zaskočnico
    • Priključna naprava

    Opis:

    Mikrometer Micromar 40 A
    • DIN 863-1 Merilno območje: 150-175 mm
    • Merilo_delitev_mm: 0,01 mm
    Razpon dobave: Merilo (od merilnega območja 25-50 mm), navodila za uporabo, kovček.

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: z Dakksovo kalibracijo
    • Merilno območje: 150-175 mm
    • Razdelitve lestvice mm: 0,01
    • Opomba Dimenzije: * s prikazom lestvice ″0″
    • Dimenzija a v mm: 182 mm
    • Dimenzija b v mm: 95.5 mm
    • Dimenzija c v mm: 13 mm
    • Meja napake_µm: 7 µm
    • Premer vretena_mm: 6.5 mm
    • Razmik vretena_mm: 0.5 mm

    Standard:

    DIN 863-1

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico