Izvedba:
- Operativni in prikazni deli brez bleščanja, matirano kromirani
- Trdno prevlečen jeklen nosilec
- Merilno vreteno in nakovalo iz kaljenega jekla, ojačano s karbidom
- Toplotna izolacija
- Hitri pogon z integrirano zaskočnico
- Priključna naprava
Opis:
Micromar 40 A zunanji mikrometer; ; DIN 863-1; Merilno območje: 100-125 mm; Stopnjevanje_mm: 0,01 mm; Obseg dobave: Nastavitveno merilo (od merilnega območja 25-50 mm), navodila za uporabo, kovček
Lastnosti:
- Vrsta umerjanja: z Dakksovo kalibracijo
- Merilno območje: 100 - 125 mm
- Razdelitve lestvice mm: 0,01
- Opomba Dimenzije: * s prikazom lestvice ″0″
- Dimenzija a v mm: 131 mm
- Dimenzija b v mm: 71.5 mm
- Dimenzija c v mm: 13 mm
- Premer vretena_mm: 6.5 mm
- Meja napake_µm: 6 µm
- Razmik vretena_mm: 0.5 mm
Standard:
DIN 863-1