Saferstep B - stopnica z 2 x 7 stopnicami

Št. art.: 41307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 2×7
Material Aluminij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41307
EAN/GTIN 4003866413072
Številka proizvajalca 41307
L-število L90010 304

Opis

Opis:

Stopnica s tehnologijo ZARGES Safer Step, globoka 80 mm.
Proti obrabi odporne anodizirane letve.
Tečaji iz tlačno litega aluminija.
Zavarovan proti raztegovanju z visoko trdnimi bisernimi trakovi.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo stojno površino in trdno vpetje v pokončno lestev.
Največje delovne višine zaradi 280 mm visoke stopnice.

Lastnosti:

Delovna višina 3,3 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 10,9 kg
Osnovna površina 1,58 m × 0,56 m
Dolžina lestve 1,98 m
Material Aluminij
Priključek s prirobnico
Navpični razmik med stopnicami 265 mm
Število stopnic 2 × 7
Število stopnic 7
Globina stopnice 80 mm
Višina vertikalne lestve 1,84 m
Spodnji del, zunanja širina 0,56 m

Opomba:

V skladu s poklicnim standardom EN 131.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico